Mitutoyo gránitsík, DIN 876 2. osztály, 1200x800x160 mm, természetes keménykő

Cikkszám: 901-107
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Szabvány: DIN 876
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 876
Termék fajtája Mérőlemez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 901-107
Gyártó száma 901-107
L-szám L40700 201

Leírás

Leírás:

A gránitlemezek és az opcionális talpak a következő előnyöket kínálják Önnek: Gyémántcsiszolt felület. Az opcionális alap hegesztett szerkezet 3 pontos támasztással és két állítócsavarral.

Jellemző:

Pontosság: DIN 876 szerint
Pontossági osztály: 2