Digitální tvrdoměr podle Shoreovy stupnice SAUTER HED 100

Č. pol.: HED 100
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prístroj na skúšku tvrdosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky HED 100
EAN/GTIN 4045761274020
Číslo výrobcu HED 100

Popis

Popis:

Shoreův tvrdoměr s rozsáhlými funkcemi
Pro stanovení tvrdosti plastů měřením vtisku; Shore D: Různé režimy měření: průměrná hodnota, maximální hodnota, časová posloupnost; Funkce alarmu mezní hodnoty, která spustí akustický signál, pokud jsou překročeny nebo nedosaženy zadané mezní hodnoty. Funkce alarmu, která spustí akustický a vizuální signál, pokud jsou překročeny zadané mezní hodnoty; Možnost zadání čísla obrobku; Možnost nastavení doby měření od 0 do 99 sekund; Doporučeno pro interní srovnávací měření; Možnost montáže na zkušební stojan SAUTER TI-HED pro zlepšení výsledku měření; Velký displej s podsvícením; Indikátor stavu baterie; Standardně datové rozhraní USB; Dodáváno v robustním kufříku;