Digitaal Shore hardheidstestapparaat SAUTER HED 100

Artikelnummer: HED 100
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hardheidsmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer HED 100
EAN/GTIN 4045761274020
Nummer fabrikant HED 100
L-nummer L40250 3559
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

Shore hardheidstestapparaat met omvangrijke functies
Voor de hardheidsbepaling van kunststoffen per indringingsmeting; Shore D: Kunststoffen, kunsthars, resopal, epoxy, plexiglas etc.; Verschillende meetmodi: gemiddelde waarde, maximum waarde, tijdsverloop; Alarmfunctie voor de grenswaarde voor een akoestisch en optisch signaal bij het onder- of overschrijden van de vastgelegde grenswaarden; Invoer van het werkstuknummer mogelijk; Instellen van de meettijd van 0 tot 99 seconden; Aanbevolen voor interne vergelijkende metingen; Kan op de testinstallatie worden gemonteerd SAUTER TI-HED om het meetresultaat te verbeteren; Groot display met achtergrondverlichting; Indicator batterijstatus; Gegevensinterface USB, standaard; Geleverd in een robuuste draagkoffer;

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan