• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Podstavec pre statív S

Č. pol.: 442140 S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
589 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie spínací magnet
Pripojovací závit M5
Vyrovnanie pripojovacieho závitu stredové
Priľnavosť 320 N
Dĺžka 36 mm
Šírka 30 mm
Výška 36 mm
Druh produktu Magnetický podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 442140 S
EAN/GTIN 4045197551207

Popis

Prevedenie:

Trvalé magnetické podstavce s prizmovou pätkou a otočným spínačom. Magnetická sila pôsobí cez prizmatickú a plochú zadnú plochú stranu podstavca. Priľne na všetky rovné a valcové povrchy.
Výkonné nárazové magnety s prizmatickou podrážkou. Ovládanie pomocou otocnej rukoväti.

Vhodné pro:

Kĺbové ramená č. 442110 a 442114.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely