Normalizovaná měřící šablona pro měřicí projektor Ø 500 mm ocel

Č. pol.: 512654
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí deska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 512654
Číslo výrobcu 512654
Číslo L L40700 285

Popis

Popis:

Pro měřicí projektory. Standardní desky rozšiřují použití a efektivitu měřicích projektorů Mitutoyo. Měřicí desky nabízejí následující výhody: K dispozici s průměrem 250, 300, 340, 500 a 600 mm ocel, a tedy odpovídající průměru obrazovky měřicích projektorů Mitutoyo. Rychlý a snadný test široké škály profilů a stupnic, stejně jako délky, výšky, rovnoběžnost, úhly, poloměry, Kužel, polohy otvorů, průměry a standardizovaný závit nebo Převodové profily. Všechny měřicí desky jsou vyrobeny z plastu s nízkým pokřivením a jsou opatřeny ochrannou vrstvou.

Charakteristika:

Funkce: Kombinovaný stůl Úhel: dělení po 10° a 30' Funkce: Univerzální stůl pro zkoušení průměrů, úhlů, poloměrů a lineárních roztečí.