Standaard meetplaat voor meetprojector Ø 500 mm

Artikelnummer: 512654
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
Producttype Meetplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 512654
Nummer fabrikant 512654
L-nummer L40700 285

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het meten van projectoren. De standaard meetplaten vergroten het toepassingsgebied en de efficiëntie van Mitutoyo meetprojectoren. De meetplaten bieden de volgende voordelen: Verkrijgbaar in diameters van 250, 300, 340, 500 en 600 mm, passend bij de schermdiameters van Mitutoyo meetprojectoren. Snelle en eenvoudige inspectie van een groot aantal profielen en schalen, alsook van lengtes, hoogtes, parallelliteit, hoeken, radii, tapers, gatposities, diameters en gestandaardiseerde schroefdraad- of tandwielprofielen. Alle meetplaten zijn gemaakt van een weinig vervormende kunststof en hebben een beschermende coating.

Kenmerk:

Functies: Combinatiekaart Hoek: Verdelingen op 10° en 30' Eigenschappen: Kaart voor alle doeleinden voor het controleren van diameters, hoeken, radii en lineaire verdelingen.