Ruční zkušební stolice SAUTER TVL-XS

Č. pol.: TVL-XS
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
Druh produktu Skúšobný stojan

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky TVL-XS
EAN/GTIN 4045761236479
Číslo výrobcu TVL-XS

Popis

Popis:

  • Nově navržené, velmi jemné vřeteno umožňuje přesné testování v rozsahu měření síly až do 100 N v obzvláště jemných krocích a v kombinaci s jemně dávkovaným chodem kliky zajišťuje procesně bezpečnou manipulaci
  • Hlavní oblasti použití: Testování malých sil s krátkou dráhou pohybu, např. testování fólií na klávesnice, biologických vzorků (např. pevnost letáků apod.), blistrů (např. síla potřebná k vytlačení tablet apod.)
  • Vertikální a horizontální provoz
  • Vysoká úroveň bezpečnosti při opakovaných měřeních
  • Velká základní deska s vysokou flexibilitou montáže
  • Vhodné pro všechny siloměry SAUTER do 100 N (nejsou součástí dodávky)

Charakteristika:

  • Zdvih vřetena (zdvih jedné otáčky): 2 mm
  • Celkové rozměry

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo