{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny rozsah použitia | 1 000 N | |
Posuv (maximálny zdvih) | 120 mm | |
Posuv (na otočku) | 1 mm | |
Výška skúšobného priestoru | 250 mm | |
Hĺbka skúšobného priestoru | 120 mm | |
Pripojenie Upínadlo | M6 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Dĺžka | 280 mm | |
Šírka | 200 mm | |
Výška | 560 mm | |
Druh produktu | Skúšobné zariadenie |
Číslo položky | 478996 1000-250 | |
EAN/GTIN | 4260244680956 | |
Číslo výrobcu | FMT-220.00K1 |