{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
maksimalno območje uporabe | 1.000 N | |
Podajanje (maksimalni hod) | 120 mm | |
Podajanje (na obrat) | 1 mm | |
Višina prostora za preizkušanje | 250 mm | |
Globina prostora za preizkušanje | 120 mm | |
Priključek za vpenjala | M6 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Dolžina | 280 mm | |
Širina | 200 mm | |
Višina | 560 mm | |
Vrsta izdelka | Naprava za preizkušanje |
Številka izdelka | 478996 1000-250 | |
EAN/GTIN | 4260244680956 | |
Številka proizvajalca | FMT-220.00K1 |