{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 250 N - 2 250 N | |
Rozlíšenie | 0,5 N | |
Presnosť | 0,2 % | |
Úložisko nameraných hodnôt | 50 | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Meracia technika | digitálna | |
Dĺžka | 191 mm | |
Šírka | 84 mm | |
Výška | 42 mm | |
Druh produktu | Silomer |
Číslo položky | 479025 2500 | |
EAN/GTIN | 2050002070783 |