Ręczny dynamometr DFG, zakres pomiarowy: 2500N

Nr art.: 479025 2500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (N) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DFG
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Wskazanie cyfrowy
Złącze Złącze RS232C; Złącze USB
Dokładność 0,2 %
Rozdzielczość 0,5 N
Pamięć wartości pomiarów 50
Jednostka skali N
Min. wartość zmierzona 250 N
Maks. wartość zmierzona 2 250 N
Wartość podziałki skali 0,5 N
Granica błędu 0,2 %
Testy siły Siła nacisku; Siła pociągowa
Materiał obudowy metal
Rodzaj produktu dynamometry
Maks. nacisk pomiarowy 2 250 N
Długość 191 mm
Szerokość 84 mm
Wysokość 42 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479025 2500
EAN / GTIN 2050002070783
Numer producenta 400715
Producent/osoba odpowiedzialna Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 Siegsdorf, Deutschland, www.metlogix.de

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny dynamometr z kolorowym wyświetlaczem do precyzyjnego pomiaru siły pociągowej i siły nacisku. Mocna obudowa z odlewu ciśnieniowego.
  • Wskazanie aktualnej wartości siły i wartości szczytowej.
  • Programowalne przyciski funkcyjne.
  • Monitorowanie limitów tolerancji, wskazania optyczne i akustyczne.
  • Pamięć wartości pomiarów.
  • Analiza statystyczna zapisanych wartości.
  • Port do eksportu danych.
  • Możliwość przełączania wskazań: N, gf, kgf, lbf, ozf.

W dostawie:

Walizka transportowa, wtyczka do ładowania z przedłużką USB, akcesoria (nakładka dociskowa, zaczep, końcówka, trzpień zginający, rowek V, przedłużka).

Wyp. dodatkowe:

Ręczne stojaki pomiarowe nr 479029.