Ručný silomer DFG 50

Č. pol.: 479025 50
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 5 N - 45 N
Rozlíšenie 0,01 N
Presnosť 0,2 %
Úložisko nameraných hodnôt 50
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Meracia technika digitálna
Dĺžka 191 mm
Šírka 84 mm
Výška 42 mm
Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 479025 50
EAN/GTIN 2050002070738

Popis

Prevedenie:

Univerzálny silomer s farebným displejom na presné meranie ťažnej a tlakovej sily. Robustné puzdro z tlakovej liatiny.
  • Zobrazenie aktuálnej hodnoty sily a najvyššej hodnoty.
  • Programovateľné funkčné tlačidlá.
  • Monitorovanie medzí tolerancie s optickým a akustickým zobrazením.
  • Pamäť nameraných hodnôt.
  • Štatistické vyhodnotenie uložených hodnôt.
  • Rozhranie pre export dát.
  • Indikátor je možné prepnúť: N, gf, kgf, lbf, ozf.

Rozsah dodávky:

Prepravný kufor, nabíjací konektor so spojovacím káblom USB, príslušenstvo (tlačná doštička, háčik, hrot, nos, V-drážka, predĺženie).

Zvláštní příslušenství:

Manuálna skúšobná stolica č. 479029.
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
    Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka