{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 0 kN - 320 kN | |
Kroková hodnota číslic | 0,1 kN | |
Otočiteľný displej | 300 Stupeň | |
Najväčšia prípustná chyba | ±0,5 z konecnej hodnoty rozsahu merania, ±1 císlica % | |
⌀ piestu | 100 mm | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Plocha piestu | 80 cm2 | |
Meracia technika | digitálna | |
Výška silomera | 41 mm | |
⌀ silomera | 138 mm | |
Prevádzková teplota | -10 °C - 50 °C | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR6 | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Krabicový silomer |
Číslo položky | 479130 0-320 | |
EAN/GTIN | 2050001674753 |