{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 0 kN - 320 kN | |
Korak | 0,1 kN | |
Okretljiv zaslona | 300 stupanj | |
Granica odstupanja | ± 0,5 od krajnje vrijednosti mjernog opsega ± 1 digit % | |
⌀ klip | 100 mm | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Površina klipa | 80 cm2 | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
visina dinamometra | 41 mm | |
⌀ dinamometar | 138 mm | |
Radna temperatura | −10 °C - 50 °C | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Dinamometar |
Broj artikla | 479130 0-320 | |
EAN / GTIN | 2050001674753 |