{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 kN - 320 kN | |
Padalos vertė | 0,1 kN | |
Sukamas ekranas | 300 laipsniai | |
Leistina paklaida | ±0,5 nuo galutinės matavimo vertės ±1 skaitmuo % | |
Kolbos ⌀ | 100 mm | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Stūmoklio plotas | 80 cm2 | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Dinamometro aukštis | 41 mm | |
Dinamometro ⌀ | 138 mm | |
Darbinė temperatūra | −10 °C - 50 °C | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR6 | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Dinamometras |
Produkto numeris | 479130 0-320 | |
EAN / GTIN | 2050001674753 |