Cenová počítací váha; Max 3 6 kg

Č. pol.: RIB 6K-3HM
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RIB 6K-3HM
EAN/GTIN 4045761180802
Číslo výrobcu RIB 6K-3HM

Popis

Popis:

  • Robustní dílenské měřítko s velkou pamětí na zboží, pohodlnou filozofií ovládání a schválením ověření [M]
  • Tři displeje pro indikaci hmotnosti (ověřitelné), základní ceny, prodejní ceny
  • Výpočet náhrady
  • 10 přímých cenových klíčů pro často se opakující ceny položek
  • Paměť (PLU) pro ceny 20 položek
  • Řízení spotřeby energie: podsvícení se vypne po 5 s, lze vypnout
  • Konstrukce odpuzující nečistoty díky vodním drážkám na okraji skříně a těsnicím kroužkům nad horními vstupy skříně
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 18 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 294 × 225 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 325×340×405 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,8 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo