Échelle de calcul des prix RIB 6K-3HM, Portée 3 kg; 6 kg, Lecture 1 g; 2 g

Réf.: RIB 6K-3HM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article RIB 6K-3HM
EAN / GTIN 4045761180802
Réf. fabricant RIB 6K-3HM

Description

Description:

  • Affichage sur colonne rétroéclairé, hauteur de la colonne env. 405 mm, ne peut pas être équipé ultérieurement
  • Trois écrans pour affichage de poids (homologable), prix de base, prix de vente
  • Calcul du rendu de monnaie
  • 10 Touches prix direct pour les prix d’articles revenant le plus souvent
  • Mémoire (PLU) pour 20 prix d'articles
  • Gestion de l’énergie: extinction du rétroéclairage après 5s, déconnectable
  • Construction anti-salissante grâce à des écoulements d'eau le long du boîtier et des joints d'étanchéité sur les entrées du dessus du boîtier
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 18 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 294×225 mm
  • Dimensions totales L×P×H 325×340×405 mm
  • Poids net env. 3,8 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires