Průmyslová váha Max 60 kg; d=0,002 kg

Č. pol.: IFB 60K-3L
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky IFB 60K-3L
EAN/GTIN 4045761244108
Číslo výrobcu IFB 60K-3L

Popis

Popis:

  • Těžký průmyslový standard: vhodný pro drsné použití
  • Platforma:: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
  • Stolní podstavec včetně nástěnného držáku: pro indikátor jako standard
  • prachový kryt součástí dodávky
  • Platforma: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
  • Stolní podstavec včetně nástěnného držáku pro vyhodnocovací jednotku jako standardní vybavení
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 52 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel Š × H × V 500 × 400 × 130 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 250×160×58 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 3 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo