Podkladová fólia, sada 5dielna 150×500 mm nehrdzavejúce

Č. pol.: 478760
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka fólie je nezmazateľné označená. Skladovaná v stabilnej zásobníkovej dóze.
Nerezová ušľachtilá oceľ – odolná voči korózii a kyselinám, materiál č. 1.4310 (príp. 1.4301 hrúbky 0,02 a 0,05mm), valcovaná za studena, pružinovo tvrdá, lesklý povrch.

Použitie:

Nastavenie nástrojov; Nastavenie aparátov; Kompenzácia tolerancií; Podloženie na prípravkoch; Zoraďovanie strojov; Nastavenie foriem; Nastavenie vôle ložiska; Prispôsobenie agregátov; Prestavenie strihacích nožov; Zoraďovanie obrobkov atď.

Rozsah dodávky:

1 balenie s 5 listami.
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
    Hrúbka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka