{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | ±3 µm | |
Širina folije | 150 mm | |
Dolžina folije | 500 mm | |
Material | proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Debelina | 0,05 mm | |
Število folij | 5 | |
Vrsta izdelka | Podložna folija |
Številka izdelka | 478760 0,05 | |
EAN/GTIN | 2050001057686 | |
Številka proizvajalca | 757 |