Set di 5 fogli 150×500 mm inossidabile

Codice art.: 478760
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
9 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in acciaio con funzione di spessimetro rigido, laminato a freddo, con elevata precisione di planarità. Lo spessore della pellicola è marcato in modo indelebile. Contenuti in scatole robuste.
Inossidabile − acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi, materiale n. art. 1.4310 (o 1.4301 spessore 0,02 e 0,05mm), laminato a freddo, rigido, superficie lucida.

Uso:

Allestimento di utensili, regolazione di gruppi, compensazione di tolleranze, supporto per dispositivi, allineamento di attrezzature, allestimento di stampi, regolazione del gioco di cuscinetti, adattamento di gruppi, regolazione delle lame di forbici, allineamento di utensili, ecc.

Fornitura:

1 Confezione con 5 fogli.
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
    Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello