Aluskalvosarja, 5 osaa 150×500 mm, ruostumaton, Paksuus: 0,05mm

Tuote nro.: 478760 0,05
Aseta hinta 5 kpl (13,57 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaali: Jaloteräs, INOX

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

virheraja ±3 µm
kalvonleveys 150 mm
kalvonpituus 500 mm
Raaka-aine ruostumaton ja haponkestävä jaloteräs
Materiaali Jaloteräs, INOX
Paksuus 0,05 mm
Kalvojen määrä 5
Tuotetyyppi Aluskalvo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 478760 0,05
EAN / GTIN 2050001057686
Valmistajan numero 757

Kuvaus

Malli:

Kylmävalssattu, jousikova rakotulkkinauhateräs - suuri tasotarkkuus. Kalvon paksuus on merkitty kulumattomasti. Säilytys lujassa säilytyskotelossa.
Ruostumaton − ruosteen- ja haponkestävää jaloterästä, ainenro 1.4310 tai 1.4301 (paksuus 0,02  ja  0,05 mm), kylmävalssattu, jousikova, kirkaspintainen.

Käyttö:

Työkalujen asentamiseen, laitteiden säätämiseen, toleranssien mukauttamiseen, kiinnittimien alle korkeuden säätämiseen, koneiden suuntaamiseen, muottien asentamiseen, laakerivälyksen säätämiseen, laitteiden sovittamiseen, leikkuuterien säätämiseen, työkappaleiden suuntaamiseen jne.

Toimituksen sisältö:

1 pakkaus, 5 terää.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin