• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Jediný testovací kolík Trieda tolerancie 2 0

Č. pol.: 483941 0

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,29 € PU (ks)
  • 17,10 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2269
Tolerančná trieda 2
Menovitý rozmer 0,10 mm - 0,19 mm
Stúpanie 0,01 mm
Skúšobná dĺžka 33 mm
Tvrdosť 60 ±2 HRC
Materiál legovaná nástrojová oceľ
Celková dĺžka 53 mm
Druh produktu Skúšobný kolík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 483941 0
EAN/GTIN 2050001056931

Popis

Prevedenie:

Skúšobné kolíky z legovanej nástrojovej ocele 60 ±2 HRC. Kolík: tvrdený, brunovaný, brúsený a lapovaný. Rukoväť: špecifikácia ⌀ vyrytá.

Poznámka:

Pri objednávke tiežuveďte požadovaný ⌀, napr. č. 483940 veľ. 2, 0,35.