Espiga de verificación individual Clase de tolerancia 2, Tipo: 0

Número de artículo: 483941 0
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 5,97 € /piezas
  • 21,29 € /piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) no
Medida nominal mín. 0,1 mm
Medida nominal máx. 0,19 mm
Altura de paso 0,01 mm
Grosor mín. 0,1 mm
Grosor máx. 0,19 mm
Clase de tolerancia de grosor (precisión) T2
Clase de tolerancia 2
Configurable
Intervalo de medida nominal 0,01 mm
Longitud de comprobación 33 mm
Tipo de producto espiga de verificación
Longitud total L 53 mm
Contenido pieza única
Norma DIN 2269
Material acero
Calibrable
Recalibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 483941 0
EAN / GTIN 2050001056931
Número del fabricante M 156
Fabricante/responsable Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Descripción

Ejecución:

Espigas de verificación de acero aleado para herramientas 60 ± 2 HRC. Pasador: templado, revenido, rectificado y lapeado. Mango: indicación de ⌀ grabada. A partir de ⌀ = 1,00 mm, con bisel.

Nota:

Indicar en el pedido como información adicional el ⌀ deseado, p. ej., n.° 483940 tam. 2, 0,35.