Piges de contrôle simples Classe de tolérance 2, Type: 0

Réf.: 483941 0
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 18,20 € /pcs.
  • 5,10 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA) non
Dimension nominale min. 0,1 mm
Dimension nominale max. 0,19 mm
Pas 0,01 mm
Epaisseur min. 0,1 mm
Epaisseur max. 0,19 mm
Classe de tolérance d’épaisseur (précision) T2
Classe de tolérance 2
Configurable oui
Dim. nom. intervalle 0,01 mm
Longueur de contrôle 33 mm
Type de produit pige de contrôle
Longueur totale L 53 mm
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2269
Matériau acier
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 483941 0
EAN / GTIN 2050001056931
Réf. fabricant M 156
Fabricant/personne responsable Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Description

Exécution:

Piges de contrôle en acier à outils allié 60 ±2 HRC. A partir de ⌀ = 1,00 mm, chanfreinage. Pige: trempée, revenue, rectifiée et rodée. Poignée: indication du ⌀ estampée.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également le ⌀ souhaité, par ex. 483940 réf. 2, 0,35.