• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Kĺbový stojan s posuvným blokom 130

Č. pol.: 443295 130
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vykladanie 130 mm
Šírka Posuvný blok h6 10 mm
Druh produktu Merací statív

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 443295 130
EAN/GTIN 2050001698827
Číslo výrobcu B709800018

Popis

Prevedenie:

Kĺbový statív s mechanickým centrálnym upínaním a jemným nastavením. Upevnenie posuvným blokom v T-drážke (10 H7). Držiak odchýlkomera (⌀ 8 mm alebo prizma).

Vhodné pro:

Skúšobné zariadenie radiálneho hádzania č. 443210.
skúšobné zariadenie radiálneho hádzania č. 443230, skúšobné zariadenie radiálneho hádzania č. 443000 veľ. 50 a 75.