Statywy przegubowe z nakrętkami teowymi, wysięg: 130mm

Nr art.: 443295 130
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysięg (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Ramiona poruszają się swobodnie tak
Przyłącze Chwyt do mocowania
Dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu 8 mm
Ze stopą podstawy nie
Promień działania 130 mm
Wytwarzanie siły mocowania mechaniczne
Typ statywu Ramię przegubowe 3D
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 443295 130
EAN / GTIN 2050001698827
Numer producenta B709800018
Producent/osoba odpowiedzialna Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de

Opis

Wykonanie:

Statyw przegubowy z mechanicznym zaciskiem centralnym i dokładną regulacją. Gniazdo do mocowania czujnika (o ⌀ 8 mm lub pryzma).

Pasuje do:

przyrządu do pomiaru ruchu obrotowego nr 443210.Przyrządu do pomiaru ruchu obrotowego nr 443230, przyrządu do pomiaru ruchu obrotowego nr 443000, wielk. 50 i 75.