• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Zwenkarm met groefstuk, Uitsteeklengte: 130mm

Artikelnummer: 443295 130
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitsteeklengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitsteeklengte 130 mm
Breedte groefstuk h6 10 mm
Producttype Meetstatief

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 443295 130
EAN/GTIN 2050001698827
Nummer fabrikant B709800018
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zwenkarm met mechanische centrale klemming en fijninstelling. Bevestiging via groefstuk in T-groeven (10 H7). Meetklokopname (⌀ 8 mm of prisma).

T.b.v.:

Rondlooptestbank nr. 443210. Rondlooptestbank nr. 443230, rondlooptestbank nr. 443000 gr. 50 en 75.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan