{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 048419 | |
Chemický podklad | kopolymér etylénu a vinylacetátu | |
Tvar | pevný | |
Teplota tavenia | 200 °C | |
Vlastnosť | neobsahuje rozpúštadlá | |
vhodné pre materiál | sklo; Drevo; Keramika; Koža; papier; PP | |
Farba | transparentná | |
Dĺžka | 25 cm | |
Lepidlo Priemer | 11 mm | |
Počet dielov | 20 | |
Hmotnosť | 500 g | |
Teplota skladovania | 4 °C - 30 °C | |
Druh produktu | Lepidlo |
Číslo položky | 083388 048419 | |
EAN/GTIN | 4007841048419 | |
Číslo výrobcu | 048419 |