{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Producentbetegnelse | 048419 | |
| Kemisk basis | Ethylen-vinylacetat-copolymer | |
| Form | fast | |
| Smeltetemperatur | 200 °C | |
| Egenskab | opløsningsmiddelfri | |
| egnet til materiale | Glas; Træ; Keramik; Læder; Papir; PP | |
| Farve | transparent | |
| Længde | 25 cm | |
| Limpatron diameter | 11 mm | |
| Antal dele | 20 | |
| Vægt | 500 g | |
| Lagertemperatur | 4 °C - 30 °C | |
| Produkttype | Lim |
| Artikelnummer | 083388 048419 | |
| EAN/GTIN | 4007841048419 | |
| Producentnummer | 048419 | |
| Producent/ansvarlig person | Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland |