Tyčinkové lepidlo, súprava 20dielna 044930

Č. pol.: 083388 044930
Nastavte cenu 20 ks (1,51 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
424 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 044930
Chemický podklad etylénvinylacetát
Tvar pevný
Teplota tavenia 200 °C
Vlastnosť neobsahuje rozpúštadlá
vhodné pre materiál ABS; sklo; Drevo; Keramika; Kov; papier; PC; PE; PMMA; PP
Farba transparentná
Dĺžka 25 cm
Lepidlo Priemer 11 mm
Počet dielov 20
Hmotnosť 500 g
Teplota skladovania 4 °C - 30 °C
Druh produktu Lepidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083388 044930
EAN/GTIN 4007841044930
Číslo výrobcu 44930

Popis

Prevedenie:

Málo kvapkajúce tyčinky s lepidlom ⌀ 11 mm.
Biele lepiace tyčinky Ultra Power na lepenie rozličných materiálov, obzvlášť silné univerzálne lepidlo.

Vhodné pro:

Tavná pištoľ na lepidlo č. 083385 a 083386.