Skosená gumová trubková dýza DN35

Č. pol.: 078527 DN35
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá šírka Pripojenie dýzy 35 mm
vhodné pre NT27ME, NT30T, NT30TE, NT35T, NT35TE, NT22APTE
Druh produktu Tryska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078527 DN35
EAN/GTIN 4002667631043
Číslo výrobcu 6.902-104.0