Sací hadice Ø 35 mm, L-3,5 m, A-58/35 mm

Č. pol.: 631362000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631362000
EAN/GTIN 4007430426130
Číslo výrobcu 631362000

Popis

Popis:

  • Flexibilní a snadno prodloužitelný: sací hadici lze připojit k druhé bez dalšího spojovacího kusu
  • S otočným kloubem

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnější: 27 mm
  • Kompenzace rotace: Obě strany
  • Délka hadice: 3,5 m.
  • Ø hadice, vnější: 45 mm Ø hadice, vnitřní: 38 mm