• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Manguera de aspiración Ø 35 mm,L-3,5 m,C-58/35mm

Número de artículo: 631362000
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
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631362000
EAN / GTIN 4007430426130
Número del fabricante 631362000

Descripción

Descripción:

  • Flexible y fácil de alargar: la manguera de aspiración se puede conectar a una segunda sin pieza de conexión adicional
  • Con articulación giratoria

Característica:

  • Conexión Ø, exterior: 27 mm
  • Compensación de rotación: Ambos lados
  • Longitud de manguera: 3,5 m.
  • Ø de manguera, exterior: 45 mm Ø de manguera, interior: 38 mm