• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Podlahová tryska D-58 mm, L-360 mm, plastová

Č. pol.: 630868000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630868000
EAN/GTIN 4007430422699
Číslo výrobcu 630868000
Číslo L L01760 131

Popis

Popis:

  • Univerzální robustní univerzální hubice, ideální také jako doplněk ke standardní hubici
  • Snadno se čistí díky velkorysému vnitřnímu prostoru
  • Multifunkční, vhodná také pro mokré použití k nasávání kapalin
  • Výborná manipulace díky nízké hmotnosti pro práci bez únavy.

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnitřní: 58 mm
  • Typ: Podlahová hubice
  • Šířka: 360 mm
  • Prodejní jednotka: 1