Tobera para el suelo D-58mm, L-360mm, plástico

Número de artículo: 630868000
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
Tipo de producto Tobera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630868000
EAN / GTIN 4007430422699
Número del fabricante 630868000
Número L L01760 131

Descripción

Descripción:

  • Robusta tobera universal para todo uso, también ideal como complemento de la tobera estándar
  • Cuidado fácil: gracias al interior espacioso
  • Multifuncional, también adecuada para el uso en húmedo, para absorber líquidos
  • Excelente manejo, para trabajar sin fatiga gracias a su bajo peso

Característica:

  • Ø de conexión, interior: 58 mm
  • Tipo: Boquilla para suelo
  • Ancho: 360 mm
  • Unidad de venta: 1