{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | NT 22/1 Ap Bp | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 7,5 Ah | |
Napätie akumulátora | 36 V | |
Dĺžka | 401 mm | |
Šírka | 372 mm | |
Výška | 499 mm | |
Objem kontajnera | 22 l | |
Objemový tok | 342 l/min | |
maximálny vákuový výkon | 152 mbar | |
Hmotnosť vrátane batérie | 8,6 kg | |
Druh produktu | Vysávač na mokré a suché vysávanie |
Číslo položky | 078520 NT22AP | |
EAN/GTIN | 4054278441559 | |
Číslo výrobcu | 1.528-120.0 |