Aspirador en seco y en húmedo con batería NT22AP

Número de artículo: 078520 NT22AP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress NT 22/1 Ap Bp
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 7,5 Ah
Tensión de batería 36 V
Longitud 401 mm
Anchura 372 mm
Altura 499 mm
Volumen de depósito 22 l
Caudal 342 l/min
Rendimiento de vacío máximo 152 mbar
Peso incluida batería 8,6 kg
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078520 NT22AP
EAN / GTIN 4054278441559
Número del fabricante 1.528-120.0

Descripción

Ejecución:

Aspirador en seco y en húmedo accionado por batería de Kärcher. Gracias al uso de la batería, es extremadamente móvil, ya que no requiere el funcionamiento con cables.
  • Limpieza de filtro semiautomática.
  • Filtro plegable plano con carcasa de filtro.
  • Tiempo de funcionamiento de la batería con carga completa 35 min.
  • Tapa protectora protegida para el compartimento de baterías.
  • Peso reducido y medidas compactas.

Con el NT 22/1 Ap Bp L ofrecemos el primero aspirador en seco/en húmedo de batería para exigencias profesionales. Con alimentación a batería potente para una máxima potencia de succión y mayor tiempo de funcionamiento.

Volumen de suministro:

Manguera de aspiración, tubo de aspiración 2 × 0,5 m, bolsa de filtro no tejida, boquilla para suelo húmedo 300 mm, boquilla para juntas, filtro plisado plano de papel.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en el n.° 078518 CHARGER y 078519 BATTERY.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos