SPA 1702 W Systém pro odsávání třísek

Č. pol.: 0130170100
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0130170100
EAN/GTIN 4003665398358
Číslo výrobcu 0130170100
Číslo L L01750 938

Popis

Popis:

  • Slepý odsavač vzduchu pro (polo)stacionární dřevoobráběcí stroje (dodržujte předpisy platné v dané zemi! )
  • Snižuje výrazně prašnost
  • Filtrační materiál prachové třídy L
  • Rychlá změna umístění díky stabilním kolečkům a jednoduchému připojení
  • Nástavec s podepřeným vakem na třísky
  • Bohaté příslušenství: automatické zapínání, filtrační patrony, hadice a adaptéry

    Rozsah dodávky
  • Odsávací hadice 100 x 2500 mm, filtrační vak z jehlové plsti, vak na třísky.

Charakteristika:

  • Rozměry: 882 x 562 x 1671 mm
  • Plocha filtru: 1.1 m²
  • Hmotnost: 24 kg
  • Max. Negativní tlak: 1730 Pa
  • Max. Objemový průtok: 1010 m³/h
  • Jmenovitý příkon: 0.75 kW
  • Síťové napětí: 220 - 240 V
  • Úroveň akustického tlaku: 81 dB(A)
  • Připojení hadice Ø: 100 mm
  • Objem vaku na třísky: 90 l