SPA 1702 W Spånudsugningssystem

Art.-nr.: 0130170100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0130170100
EAN/GTIN 4003665398358
Producentnummer 0130170100
L-nummer L01750 938

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Blank luftudsuger til (semi-)stationære træbearbejdningsmaskiner (overhold de landespecifikke bestemmelser! )
  • Reducerer støvindholdet betydeligt
  • Filtermateriale i støvklasse L
  • Snapt skift af placering på grund af stabile hjul og enkel tilslutning
  • Underlag med understøttet spånpose
  • Udførligt tilbehør: automatisk tænding, filterpatroner, slanger og adaptere

    Leveringsomfang
  • Adsugeslange 100 x 2500 mm, filterpose af nålefilt, spånpose.

Egenskab:

  • Dimensioner: 882 x 562 x 1671 mm
  • Filterareal: 1.1 m²
  • Vægt: 24 kg
  • Max. Negativt tryk: 1730 Pa
  • Max. Volumenstrøm: 1010 m³/h
  • Nominel indgangseffekt: 0.75 kW
  • Netspænding: 220 - 240 V
  • Lydtrykniveau: 81 dB(A)
  • Slangetilslutning Ø: 100 mm
  • Volumen af spånpose: 90 l