Priama pneumatická brúska, ⌀ skľučovadla 6 mm 3550-180ES

Č. pol.: 079453 3550-180ES
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výstupný výkon 1 050 W
maximálne otáčky 18 000 min-1
maximálna potreba vzduchu 1 560 l/min
Pripojovací závit NPT
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
Hmotnosť 1,4 kg
Pracovná hlučnosť 81 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN <2,5 m/s2
Dĺžka 365 mm
Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079453 3550-180ES
EAN/GTIN 015451785284
Číslo výrobcu 6151602360

Popis

Prevedenie:

Priama pneumatická brúska s výkonom 1050 W a maximálnou rýchlosťou 18000 1/min.
Upínacie čeľuste ⌀ 6 mm.
Dlhé vyhotovenie s úzkym hrdlom.