Tryckluftsdriven rakslipmaskin, spännhyls-⌀ 6 mm 3550-180ES

Art-nr: 079453 3550-180ES
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

axeleffekt 1 050 W
maximalt varvtal: 18 000 min-1
maximal luftförbrukning 1 560 l/min
anslutningsgänga NPT
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
vikt 1,4 kg
bullernivå 81 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN <2,5 m/s2
Längd 365 mm
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079453 3550-180ES
EAN/GTIN 015451785284
Tillverkarens nummer 6151602360

Benämning

Utförande:

Tryckluftsdriven rakslip med 1050 W utgående effekt och högsta varvtal 18000 varv/minut.
Spänntångdiameter 6 mm.
Långt utförande med smal hals.