Alternativa k tomuto produktu:

Pneumatická přímá bruska, ⌀ upínací kleštiny 6 mm, Typ: 3550-180ES

Artiklové číslo: 079453 3550-180ES
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Maximální potřeba vzduchu 1 560 l/min
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr upínacích kleštin 6 mm
Otáčky max. 18 000 min-1
Pracovní hluk 81 dB
Odevzdaný výkon 1 050 W
Vibrace podle EN max. 2,5 m/s2
Druh produktu přímá bruska
Celková délka 365 mm
Hmotnost celkem 1,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079453 3550-180ES
EAN / GTIN 015451785284
Číslo výrobce 6151602360
Výrobce/odpovědná osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Provedení:

Pneumatická přímá bruska s výkonem 1 050 W a maximálními otáčkami 18 000 1/min.
⌀ upínací kleštiny 6 mm.
Dlouhé provedení s úzkým krkem.