Pneumatický rázový uťahovák W2910

Č. pol.: 079171 W2910
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu W2910
Rozsah krútiaceho momentu 150 Nm - 400 Nm
maximálny ⌀ skrutiek (8,8-12,9) M14
maximálne otáčky 6 500 min-1
Upínač nástrojov Profil pohonu
Upínač nástrojov Rozmery 3/8 palec
Konštrukcia Pištol
maximálna potreba vzduchu 1 020 l/min
Pripojovací závit BSP
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) 10 mm
Hmotnosť 1,2 kg
Pracovná hlučnosť 89 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN 3,3 m/s2
Dĺžka 160 mm
Výška 178 mm
Chod vpravo/vľavo Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079171 W2910
EAN/GTIN 7322590051310
Číslo výrobcu 8434124850

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku 6,3 bar a uvedenom vnútornom ⌀ hadice.
Výkonný rázový skrutkovač.
Odvádzanie vzduchu cez rukoväť, prepínateľné pre pravý/ľavý chod.
  • Výkonná dvojitá príklepová jednotka kladiva.
  • Nízka hmotnosť s vysokým výkonom.
  • Kompozitné spojovacie teleso a rukoväť s dlhou životnosťou.
  • Tri stupne uťahovacieho momentu.
  • Veľmi ergonomická rukoväť s dobrou izoláciou.
  • Prepínanie pravého a ľavého chodu pomocou dvoch tlačidiel.

Použitie:

Vhodný na náročné aplikácie.

Náhradní díl:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka