{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výstupný výkon | 522 W | |
maximálne otáčky | 3 400 min-1 | |
maximálna potreba vzduchu | 1 124 l/min | |
Pripojovací závit | NPT | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Označenie výrobcu | 14360 | |
Šírka pásu | 13; 19; 25; 32; 40 mm | |
Dĺžka pásu | 760 mm | |
Hmotnosť | 2,9 kg | |
Pracovná hlučnosť | 82 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Pásová brúska |
Číslo položky | 079552 14360 | |
EAN/GTIN | 616026143609 | |
Číslo výrobcu | 14360 |