{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
axeleffekt | 522 W | |
maximalt varvtal: | 3 400 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 1 124 l/min | |
anslutningsgänga | NPT | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
tillverkarens beteckning | 14360 | |
bandbredd | 13; 19; 25; 32; 40 mm | |
bandlängd | 760 mm | |
vikt | 2,9 kg | |
bullernivå | 82 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktslag | Bandslipar |
Artikelnummer | 079552 14360 | |
EAN/GTIN | 616026143609 | |
Tillverkarens nummer | 14360 |