Paineilma-putkihiomakone 14360

Tuote nro.: 079552 14360
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Antoteho 522 W
Enimmäiskierrosluku 3 400 min-1
Enimmäisilmantarve 1 124 l/min
Kiinnityskierre NPT
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Valmistajamerkintä 14360
Nauhan leveys 13; 19; 25; 32; 40 mm
nauhan pituus 760 mm
Paino 2,9 kg
Toimintaääni 82 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Tuotetyyppi Nauhahiomakoneet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079552 14360
EAN / GTIN 616026143609
Valmistajan numero 14360

Kuvaus

Malli:

Tahokas paineilma-putkihiomakone putkien ja putkikaarien työstöön. Säädettävä tarttumakahva. Jousilaakeroitu varsi nopeaa hiomanauhan vaihtoa varten. Hiomanauhan mitat 13 − 38×762 mm.

Toimituksen sisältö:

Putkihiomakone, kahva, hiomanauha 38×762 mm.

Ohje:

Muita kosketusvarsimalleja Dynafile®-laitteisiin saatavana pyynnöstä tai verkkokaupastamme.