{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | P2531-H | |
Upínač nástrojov Rozmery | 10,2 mm | |
Upínač nástrojov tvar | Šesthran | |
maximálna potreba vzduchu | 402 l/min | |
Frekvencia úderov | 50 Hz | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 10 mm | |
Hmotnosť | 1,5 kg | |
Pracovná hlučnosť | 100 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | 11,5 m/s2 | |
Dĺžka | 193 mm | |
Druh produktu | Sekacie kladivo |
Číslo položky | 079730 P2531-H | |
EAN/GTIN | 7322590059514 | |
Číslo výrobcu | 8425020620 |