{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | P2531-H | |
Værktøjsholder, mål | 10,2 mm | |
Værktøjsholder, form | sekskant | |
Maks. luftbehov | 402 l/min | |
Slagfrekvens | 50 Hz | |
Tilslutningsgevind | BSP | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 10 mm | |
Vægt | 1,5 kg | |
Arbejdsstøj | 100 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 11,5 m/s2 | |
Længde | 193 mm | |
Produkttype | Mejselhammer |
Artikelnummer | 079730 P2531-H | |
EAN/GTIN | 7322590059514 | |
Producentnummer | 8425020620 |