{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | P2551 | |
Upínač nástrojov Rozmery | 12,7 mm | |
Upínač nástrojov tvar | Štvorhran | |
maximálna potreba vzduchu | 480 l/min | |
Frekvencia úderov | 40 Hz | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 10 mm | |
Hmotnosť | 2,95 kg | |
Pracovná hlučnosť | 85 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | 6,7 m/s2 | |
Dĺžka | 435 mm | |
Druh produktu | Sekacie kladivo |
Číslo položky | 079730 P2551 | |
EAN/GTIN | 7322590037031 | |
Číslo výrobcu | 8425010351 |